Hager - 1930 Prise HP double Blanc - WMV291B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617150200
Réf. Sonepar
05083715020
Réf. Fournisseur
WMV291B
Marque
Hager
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


