Hager - 1930 RJ45 simple Cat5e FTP - WMV211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617150064
Réf. Sonepar
05083715006
Réf. Fournisseur
WMV211
Réf. Commerciale
Hager
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme seul
avec jacks/coupleurs:
Non
type de connexion:
LSA
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
type de montage raccordement de blindage:
vis
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
profondeur d'appareil:
30 mm
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.