fin de vie

Hager - 2 Entrées à encastrer 230V KNX radio QL - TRB302B

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 2

  • tension d'entrée - 5...5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615989284

Réf. Sonepar

05083598928

Réf. Fournisseur

TRB302B

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

2

tension d'entrée:

5...5 V

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

2 Entrées à encastrer 230V KNX radio QL

Les Atouts de l'article:

La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d’envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
  • Boutons poussoirs KNX
  • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
  • Contacts d’ouverture KNX
  • Projecteur à détection intégrée KNX
  • Interrupteurs crépusculaires KNX
  • Horloges modulaires KNX
  • Modules d’entrées KNX
  • Télécommandes radio KNX
Module d’entrées analogiques/KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.