Hager - Accessoires inserts de verrouillage de plaque passe câbles univers - FZ421A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 10 mm
hauteur - 10 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250610701515
Réf. Sonepar
05083070151
Réf. Fournisseur
FZ421A
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
10 mm
hauteur:
10 mm
matériau:
plastique
estampages:
Oui
épaisseur:
10 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.