Hager - Adaptateur New VegaD surface, pour mécanisme Gallery - FD00G1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
avec volet de protection - Non
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - carré 45 mm / carré 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612548958
Réf. Sonepar
05083254895
Réf. Fournisseur
FD00G1
Marque
Hager
couleur:
blanc
avec volet de protection:
Non
avec zone de texte:
Non
verrouillable:
Non
dimensions:
carré 45 mm / carré 45 mm
numéro RAL (équivalent):
9010
Adaptateur New VegaD surface, pour mécanisme Gallery
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.