Hager - Adaptateur USB vers ethernet RJ45 pour agardio.manager HTG411H et HTG411L - HTG457H

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Adaptateur USB vers ethernet RJ45 pour agardio.manager HTG411H et HTG411L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - USB

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - autre

  • longueur du câble - 0.21 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES AGARDIO.MANAGER

Voir tous les produits de cette série

EAN

3250613138806

Réf. Sonepar

05083313880

Réf. Fournisseur

HTG457H

Réf. Commerciale

Hager

type raccordement 1:

USB

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

autre

longueur du câble:

0.21 m

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Non

Adaptateur USB vers ethernet RJ45 pour agardio.manager HTG411H et HTG411L. Cet adaptateur permet de rajouter un port ethernet au serveur agardio.manager en utilisant le port USB situé sous le produit.

Les Atouts de l'article:

gestionnaire multi-énergie

Les Atouts de la gamme:

Découvrez les accessoires destinés à compléter l’installation et le raccordement d’un serveur multi-énergie agardio.manager de chez Hager.
Retrouvez :
  • Des câbles préconnectorisés,
  • Des résistances de fin de ligne,
  • Des éclateurs de port RJ45,
  • Des sondes PT100,
  • Des cartes de stockage,
  • Des dongles wifi de programmation.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.