Hager - Adapteur, SL20055/EK 40040, alu - SL2005581D1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- profondeur du câble pour plinthe - 20 mm 
- hauteur du câble pour plinthe - 55 mm 
- couleur de la partie supérieure - aluminium 
- matériau - plastique 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK07 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4012740222211
Réf. Sonepar
00011022221
Réf. Fournisseur
SL2005581D1
Marque
Hager
profondeur du câble pour plinthe:
20 mm
hauteur du câble pour plinthe:
55 mm
couleur de la partie supérieure:
aluminium
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
hauteur du raccordement de canal:
55 mm
largeur du raccordement de canal:
20 mm
raccordement de canal:
canal angulaire
dérivation raccordement de canal:
centré
numéro RAL:
0
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



