Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Adapteur, SL20080EK 40040, alu - SL2008081D1

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur du câble pour plinthe:

80 mm
Voir les options disponibles115 mm

couleur de la partie supérieure:

aluminium

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 80 mm

  • couleur de la partie supérieure - aluminium

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740222303

Réf. Sonepar

00011022230

Réf. Fournisseur

SL2008081D1

Marque

Hager

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

80 mm

couleur de la partie supérieure:

aluminium

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

hauteur du raccordement de canal:

80 mm

largeur du raccordement de canal:

20 mm

raccordement de canal:

canal angulaire

dérivation raccordement de canal:

centré

numéro RAL:

0

décoration:

sans

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Adapteur, SL20080EK 40040, alu

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.