Hager - Adapteur, SL20115/EK 40040, noir - SL20115819011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 115 mm
couleur de la partie supérieure - autre
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740222372
Réf. Sonepar
00011022237
Réf. Fournisseur
SL20115819011
Réf. Commerciale
Hager
profondeur du câble pour plinthe:
20 mm
hauteur du câble pour plinthe:
115 mm
couleur de la partie supérieure:
autre
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
hauteur du raccordement de canal:
115 mm
largeur du raccordement de canal:
20 mm
raccordement de canal:
canal angulaire
numéro RAL:
9011
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
ABS
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.