Hager - Agrafe beha-set pour FB60110 - M5280

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Agrafe beha-set pour FB60110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740857529

Réf. Sonepar

00011085752

Réf. Fournisseur

M5280

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

110 mm

hauteur:

60 mm

longueur d'attache:

fixé

matériau:

plastique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

noir

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

ABS

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Agrafe beha-set pour FB60110

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.