Hager - Agrafe en acier camelea pour LFS60100 zinguée - R2291VERZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 60 mm
longueur d'attache - fixé
matériau - acier
type de fixation - encliquetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740225229
Réf. Sonepar
00011022522
Réf. Fournisseur
R2291VERZ
Marque
Hager
largeur:
100 mm
hauteur:
60 mm
longueur d'attache:
fixé
matériau:
acier
type de fixation:
encliquetable
couleur:
zinc
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec compensation de potentiel:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


