Hager - Agrafe en acier camelea pour LFS60150 zinguée - R2292VERZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 60 mm
longueur d'attache - fixé
matériau - acier
type de fixation - encliquetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740225236
Réf. Sonepar
00011022523
Réf. Fournisseur
R2292VERZ
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
150 mm
hauteur:
60 mm
longueur d'attache:
fixé
matériau:
acier
type de fixation:
encliquetable
couleur:
zinc
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec compensation de potentiel:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.