Hager - Agrafe en acier camelea pour LFS60200 zinguée - R2293VERZ

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Agrafe en acier camelea pour LFS60200 zinguée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - acier

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740225243

Réf. Sonepar

00011022524

Réf. Fournisseur

R2293VERZ

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

200 mm

hauteur:

60 mm

longueur d'attache:

fixé

matériau:

acier

type de fixation:

encliquetable

couleur:

zinc

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec compensation de potentiel:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Agrafe en acier camelea pour LFS60200 zinguée

Les Atouts de l'article:

Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.