Hager - Agrafe en PC/ABS pour LF/LFF leur 90mm - M7248

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Agrafe en PC/ABS pour LF/LFF leur 90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740838405

Réf. Sonepar

00011083840

Réf. Fournisseur

M7248

Marque

Hager

largeur:

90 mm

hauteur:

100 mm

longueur d'attache:

fixé

matériau:

plastique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

avec compensation de potentiel:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Agrafe en PC/ABS pour LF/LFF leur 90mm

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.