Hager - Agrafe en PC/ABS pour LFH 60090 noryl rouge - M6670


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 90 mm 
- hauteur - 60 mm 
- longueur d'attache - fixé 
- matériau - plastique 
- type de fixation - encliquetable 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4012740311564
Réf. Sonepar
00011031156
Réf. Fournisseur
M6670
Marque
Hager
largeur:
90 mm
hauteur:
60 mm
longueur d'attache:
fixé
matériau:
plastique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
PC/ABS
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PC / ABS LFH sont sans halogène
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


