Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Agrafe en PC/ABS pour LFH 60100 noryl rouge - M6680

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Agrafe en PC/ABS pour LFH 60100 noryl rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740311618

Réf. Sonepar

00011031161

Réf. Fournisseur

M6680

Marque

Hager

largeur:

110 mm

hauteur:

60 mm

longueur d'attache:

fixé

matériau:

plastique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

PC/ABS

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Agrafe en PC/ABS pour LFH 60100 noryl rouge

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PC / ABS LFH sont sans halogène

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.