Hager - Agrafe lifea - beha-set pour FB60130 / FB80130 - M5281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
hauteur - 60 mm
longueur d'attache - fixé
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740857536
Réf. Sonepar
00011085753
Réf. Fournisseur
M5281
Marque
Hager
largeur:
130 mm
hauteur:
60 mm
longueur d'attache:
fixé
matériau:
plastique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
noir
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
ABS
traitement de la surface:
non traité
avec compensation de potentiel:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


