Hager - Alimentation à découpage 230VAC/24VDC 2500mA à 70°C - HTG911H

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Alimentation à découpage 230VAC/24VDC 2500mA à 70°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 23.28...24.72 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250613114480

Réf. Sonepar

05083311448

Réf. Fournisseur

HTG911H

Marque

Hager

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

23.28...24.72 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

196...264 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

196...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

70 VA

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

largeur d'encastrement:

71 mm

hauteur d'encastrement:

93 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

71 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

63 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Le HTG911H est une alimentation à découpage de Hager, 230VAC/24VDC 2500mA sur une plage de température de -25 - 70°C. Permet d'alimenter des quipements 24VDC.

Les Atouts de l'article:

La nouvelle gamme de disjoncteurs boitiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.

Les Atouts de la gamme:

Protégez vos bâtiments avec les boîtiers moulés h3 et h3+ jusqu'à 1600 A dans les bâtiments tertiaires et locaux professionnels et améliorez la performance énergétique avec les versions communicantes energy
Existe en :
6 tailles (x160, P160, P250, x/P630, h1000 et h1600); Icu de 18 kA à 70 kA; 3P et 4P; Versions AB avec ou sans différentiel dédiées aux branchements à puissance surveillée; Version interrupteur à déclenchement libre; Version disjoncteur équipé de 6 déclencheurs
A chaque application son déclencheur :
  • TM: protection de base des départs directs
  • MAG : protection magnétique seul pour les départs de sécurité (exemple : désenfumage)
  • LSnI : protection électronique réglable pour départ vers tableau divisionnaire
  • LSI : protection électronique réglable finement pour distributions complexes (exemple : plusieurs niveaux)
  • Energy : protection électronique équipée d’un afficheur permettant un réglage très fin (incrément de 1A) de la protection pour assurer la sélectivité et intégrant un compteur d’énergie.
Fonctions de communication :
En ajoutant le module de communication HTC310H ou HTC320H le disjoncteur devient communicant; Cela permet d’envoyer les informations en Modbus vers un système de management de l’énergie comme Agardio manager (référence HTG411H); Plus de 300 informations différentes sur l’état du disjoncteur (alarmes AL y compris alarmes configurables, positions AX, historique, configuration du déclencheur, identification du produit) et les valeurs mesurées (P, U, I, E, taux de distorsion harmonique, cos phi)
Outil de conception et vérification :
Le logiciel de calcul de réseau hagercad.net vous permet de concevoir et prouver la conformité à la norme NF C 15-100.
Il est disponible en téléchargement libre sur le site web hager.
Une licence peut être obtenue auprès de votre contact commercial.
Le logiciel de mise en enveloppe hagercad.T vous permet non seulement d’implanter les produits de protection dans un coffret ou une armoire mais aussi de renseigner leurs accessoires ainsi que leurs réglages.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.