Hager - Alimentation Bus 2x30V TBTS 320mA - TXA116

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de lignes à alimenter - 2

  • courant de sortie max. - 320 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616049000

Réf. Sonepar

05083604900

Réf. Fournisseur

TXA116

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de lignes à alimenter:

2

courant de sortie max.:

320 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Oui

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

2

tension secondaire:

30 V

Alimentation Bus 2x30V TBTS 320mA

Les Atouts de l'article:

Parce qu'un système fiable est un système où chaque composant est d'une grande qualité, les composants systèmes Hager vous permettrons de mettre en place des installations sûres.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l’ensemble des solutions d’alimentation permettant d’assurer le fonctionnement de votre bus KNX.
Les alimentations 30 VDC pour bus KNX sont disponibles en plusieurs puissances :
  • 320 mA
  • 640 mA
2x640 mA
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.