Hager - Alimentation modulaire 1x30 VDC KNX protégée + 1x30 VDC puissance totale 1280 mA - TYFS110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 2
courant de sortie max. - 1280 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PASSERELLE TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250610050156
Réf. Sonepar
05083005015
Réf. Fournisseur
TYFS110
Marque
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
2
courant de sortie max.:
1280 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
6
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
21 V
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme de passerelles de communication KNX permettant d’interfacer le bus KNX avec d’autres protocoles ou réseaux.
Cette gamme comporte :
- Interface KNX USB
- Routeur KNX/IP
- Passerelle KNX/DALI
- Passerelle Alarme KNX
- Passerelle compteur d’énergie KNX
- Passerelle impulsion/KNX
- Passerelle KNX/EnOcean
- Passerelle téléphonique
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


