Hager - Ampéremètre analogique 0-250A branchement sur transformateur de courant - SM250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...250 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AMPEREMETRE ET VOLTMETRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250615632500
Réf. Sonepar
00010563250
Réf. Fournisseur
SM250
Marque
Hager
plage de mesure:
0...250 A
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
rail DIN
déviation max. du pointeur:
90 °
valeur finale nominale de l'échelle:
250 A
classe de précision:
1
puissance dissipée:
1.1 W
échelle de surintensité:
Non
étalonné:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
85 mm
largeur en nombre de modules:
4
système de mesure:
cadre mobile
aiguille témoin:
Oui
éclairage d'échelle:
Non
Les Atouts de l'article:
ampéremètre permettant la lecture de l'intensité en temps réel sur un réseau. Idéal pour les analyse sur installation tournante.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


