Hager - Angle extérieur camelea pour LFH40060 RAL 9010 blanc paloma - M66629010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740856461
Réf. Sonepar
00011085646
Réf. Fournisseur
M66629010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur:
40 mm
largeur:
60 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température d'utilisation:
-5...90 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PC / ABS LFH sont sans halogène
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


