Hager - Angle extérieur camelea pour LFS60200 zingué - R2732VERZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 200 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740218238
Réf. Sonepar
00011021823
Réf. Fournisseur
R2732VERZ
Marque
Hager
hauteur:
60 mm
largeur:
200 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
autre
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
0
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température d'utilisation:
-5...90 °C
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


