Hager - Angle extérieur lifea pour FB80130 h130mm x p82mm 4 agrafes RAL 7030 gris - L87627030

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle extérieur lifea pour FB80130 h130mm x p82mm 4 agrafes RAL 7030 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 82 mm

  • largeur - 130 mm

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • angle - 90...90 °

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740100472

Réf. Sonepar

00011010047

Réf. Fournisseur

L87627030

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

82 mm

largeur:

130 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

angle:

90...90 °

couleur:

gris

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

perforation du fond

numéro RAL:

7030

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle extérieur lifea pour FB80130 h130mm x p82mm 4 agrafes RAL 7030 gris

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.