Hager - Angle extérieur lifea pour FB99230 h230mmxp100mm 4 agrafes RAL 9016 Pure - FB9923039016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle extérieur lifea pour FB99230 h230mmxp100mm 4 agrafes RAL 9016 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 230 mm

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740011372

Réf. Sonepar

05083001137

Réf. Fournisseur

FB9923039016

Marque

Hager

hauteur:

100 mm

largeur:

230 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9016

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle extérieur lifea pour FB99230 h230mmxp100mm 4 agrafes RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.