Hager - Angle extérieur lifea pour LF30030 RAL 9016 Pure - LF3003039016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740011839
Réf. Sonepar
05083001183
Réf. Fournisseur
LF3003039016
Marque
Hager
hauteur:
30 mm
largeur:
30 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9016
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




