Hager - Angle extérieur lifea pour LF40040 RAL 7030 gris - LF4004037030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740021371
Réf. Sonepar
05083002137
Réf. Fournisseur
LF4004037030
Marque
Hager
hauteur:
40 mm
largeur:
40 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
gris
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7030
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




