Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Angle extérieur pour goulotte de distribution LFF et FB 60x110mm Blanc - LF6011039016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle extérieur pour goulotte de distribution LFF et FB 60x110mm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 61 mm

  • largeur - 110 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740012423

Réf. Sonepar

05083001242

Réf. Fournisseur

LF6011039016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

61 mm

largeur:

110 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9016

indice de protection (IP):

IP30

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle extérieur lifea pour LF/FB60110 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.