Hager - Angle extérieur variable lifea pour LF/LFF60110 h 110mm x p 60mm gris - LFF601137030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 60 mm 
- largeur - 110 mm 
- modèle - capot moulé 
- angle - 83...97 ° 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4012740868372
Réf. Sonepar
00011086837
Réf. Fournisseur
LFF601137030
Marque
Hager
hauteur:
60 mm
largeur:
110 mm
modèle:
capot moulé
angle:
83...97 °
couleur:
gris
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7030
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


