Hager - Angle extérieur variable lifea pour LF/LFF60110 h 110mm x p 60mm gris - LFF6011037030

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 110 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...97 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740022866

Réf. Sonepar

05083002286

Réf. Fournisseur

LFF6011037030

Marque

Hager

hauteur:

60 mm

largeur:

110 mm

modèle:

capot moulé

angle:

83...97 °

couleur:

gris

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7030

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle extérieur variable lifea pour LF/LFF60110 h 110mm x p 60mm gris

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.