Hager - Angle intérieur camelea pour LFS60100 zingué - R2661VERZ

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle intérieur camelea pour LFS60100 zingué

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 100 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740218092

Réf. Sonepar

00011021809

Réf. Fournisseur

R2661VERZ

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

60 mm

largeur:

100 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

sans halogène:

Oui

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

0

indice de protection (IP):

IP30

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...90 °C

Angle intérieur camelea pour LFS60100 zingué

Les Atouts de l'article:

Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.