Hager - Angle intérieur lifea pour FB80130 h130mmxp82mm 4 agrafes RAL 9016 Pure - FB8013049016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 82 mm
largeur - 130 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740011334
Réf. Sonepar
05083001133
Réf. Fournisseur
FB8013049016
Marque
Hager
hauteur:
82 mm
largeur:
130 mm
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
perforation du fond
numéro RAL:
9016
indice de protection (IP):
IP20
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


