Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Angle intérieur pour goulotte de climatisation CLM 50 x 65 mm Blanc paloma - CLM500654

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle intérieur pour goulotte de climatisation CLM 50 x 65 mm Blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coude intérieur

  • largeur de goulotte - 65 mm

  • profondeur de goulotte - 50 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740209793

Réf. Sonepar

00011020979

Réf. Fournisseur

CLM500654

Marque

Hager

type d'accessoire/pièce détachée:

coude intérieur

largeur de goulotte:

65 mm

profondeur de goulotte:

50 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

numéro RAL:

9010

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Angle intérieur p CLM50065 p50mm h65mm IK08-IK10 PVC rigide RAL9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.

Les Atouts de la gamme:

Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.