Hager - Angle intérieur pour goulotte de climatisation CLM 65 x 90 mm Blanc paloma - CLM650904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coude intérieur
largeur de goulotte - 90 mm
profondeur de goulotte - 65 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740210164
Réf. Sonepar
00011021016
Réf. Fournisseur
CLM650904
Marque
Hager
type d'accessoire/pièce détachée:
coude intérieur
largeur de goulotte:
90 mm
profondeur de goulotte:
65 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
numéro RAL:
9010
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


