Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Angle intérieur pour goulotte de distribution lifea LFF 60x60mm Blanc - LFF6006049016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle intérieur pour goulotte de distribution lifea LFF 60x60mm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 57 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...97 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740013277

Réf. Sonepar

05083001327

Réf. Fournisseur

LFF6006049016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

60 mm

largeur:

57 mm

modèle:

capot moulé

angle:

83...97 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9016

indice de protection (IP):

IP30

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle intérieur variable lifea p LF/LFF60060 h60mm x p60mm RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.