Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Angle intérieur variable pour plinthe SL20055 cerisier - SL200554D4

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

20 mm
Voir les options disponibles15 mm

hauteur:

55 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles115 mm

Spécificités essentielles

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 55 mm

  • matériau - plastique

  • angle - 83...135 °

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740894142

Réf. Sonepar

00011089414

Réf. Fournisseur

SL200554D4

Marque

Hager

profondeur:

20 mm

hauteur:

55 mm

matériau:

plastique

angle:

83...135 °

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

modèle:

capot moulé

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

0

décoration:

cerisier

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Angle intérieur variable pour plinthe SL20055 cerisier

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.