Hager - Angle plat lifea pour FB80130 h 130mm x p 82mm 4 agrafes RAL 9016 Pure - FB8013059016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle plat lifea pour FB80130 h 130mm x p 82mm 4 agrafes RAL 9016 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 82 mm

  • largeur - 130 mm

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740011341

Réf. Sonepar

05083001134

Réf. Fournisseur

FB8013059016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

82 mm

largeur:

130 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

type de fixation:

perforation du fond

indice de protection (IP):

IP20

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat lifea pour FB80130 h 130mm x p 82mm 4 agrafes RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.