Hager - Angle plat lifea pour FB99230 h 230mm x p 100mm 4 agrafes RAL 9016 Pure - FB9923059016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 230 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740011396
Réf. Sonepar
05083001139
Réf. Fournisseur
FB9923059016
Marque
Hager
hauteur:
100 mm
largeur:
230 mm
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP20
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


