Hager - Angle plat lifea pour LF20035/36 RAL 8014 marron - LFF2003558014

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle plat lifea pour LF20035/36 RAL 8014 marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 33 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740022262

Réf. Sonepar

05083002226

Réf. Fournisseur

LFF2003558014

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

20 mm

largeur:

33 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

marron

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

8014

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat lifea pour LF20035/36 RAL 8014 marron

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.