Hager - Angle plat lifea pour LF30045 RAL 9016 Pure - LF3004559016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 45 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740011914

Réf. Sonepar

05083001191

Réf. Fournisseur

LF3004559016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

30 mm

largeur:

45 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...90 °C

Angle plat lifea pour LF30045 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.