Hager - Angle plat p.DABA50080, acier, Pure - DABA5008059016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle plat p.DABA50080, acier, Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 80 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015554

Réf. Sonepar

05083001555

Réf. Fournisseur

DABA5008059016

Réf. Commerciale

Hager

largeur de caniveau de câble:

80 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud et revêtu

couleur:

blanc

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

épaisseur de matériau:

0.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9016

Angle plat p.DABA50080, acier, Pure

Les Atouts de l'article:

Unique sur le marché, le système de chemin de câbles design permet d'alimenter les postes de travail en distribution sous-plafond. Il peut également supporter les éclairages et alimenter les colonnes mobiles.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.