Hager - Angle plat p.DABA50160,acier,alu blanc - DABA5016059006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 160 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740829243
Réf. Sonepar
05083082924
Réf. Fournisseur
DABA5016059006
Marque
Hager
largeur de caniveau de câble:
160 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud et revêtu
couleur:
aluminium
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
épaisseur de matériau:
0.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9006
Les Atouts de l'article:
Unique sur le marché, le système de chemin de câbles design permet d'alimenter les postes de travail en distribution sous-plafond. Il peut également supporter les éclairages et alimenter les colonnes mobiles.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


