Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Angle plat pour goulotte de climatisation CLM 65 x 90 mm Blanc paloma - CLM650905

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle plat pour goulotte de climatisation CLM 65 x 90 mm Blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coude plat

  • largeur de goulotte - 90 mm

  • profondeur de goulotte - 65 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740210171

Réf. Sonepar

00011021017

Réf. Fournisseur

CLM650905

Marque

Hager

type d'accessoire/pièce détachée:

coude plat

largeur de goulotte:

90 mm

profondeur de goulotte:

65 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

numéro RAL:

9010

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Angle plat p CLM65090 p 65mm h 90mm IK08-IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.

Les Atouts de la gamme:

Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.