Hager - Anneau de levage double quadro+ livré par 2 avec boulons M 12 - FZ760E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 40 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250610190609
Réf. Sonepar
00010019060
Réf. Fournisseur
FZ760E
Marque
Hager
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
40 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
165 mm
couleur:
zinc
numéro RAL:
7001
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



