Hager - Anneau de levage simple quadro+ livré par 4 avec boulons M12 quadro+ - FZ767

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 74 mm

  • profondeur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612767670

Réf. Sonepar

00010276767

Réf. Fournisseur

FZ767

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

31 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

54 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7001

Anneau de levage simple quadro+ livré par 4 avec boulons M12 quadro+

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.