Hager - Armoire KVS hauteur 1005 x largeur 780 x profondeur 315 mm - ZAL53U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 36
hauteur - 1005 mm
largeur - 780 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250611073369
Réf. Sonepar
05083107336
Réf. Fournisseur
ZAL53U
Marque
Hager
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
36
hauteur:
1005 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
315 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
160 mm
profondeur intérieure:
212 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
3.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
180
nombre de rangées:
5
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
3
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
3
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


