Hager - Armoire KVS hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm - ZAL84U

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Armoire KVS  hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 48

  • hauteur - 1355 mm

  • largeur - 1110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250611073192

Réf. Sonepar

05083107319

Réf. Fournisseur

ZAL84U

Marque

Hager

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

48

hauteur:

1355 mm

largeur:

1110 mm

profondeur:

315 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

double

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

160 mm

profondeur intérieure:

212 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

3.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

384

nombre de rangées:

8

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

4

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

4

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.