Hager - ateha interrupteur automatique infra-rouge 3 fils - WJC051B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - ateha interrupteur automatique infra-rouge 3 fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 0.00333 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • Puissance de coupure max. - 300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617180627

Réf. Sonepar

05083718062

Réf. Fournisseur

WJC051B

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

0.00333 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

Puissance de coupure max.:

300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

1800 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

90...180 °

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...45 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de veille:

1.3 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

75 mm

largeur d'encastrement:

75 mm

profondeur d'encastrement:

75 mm

longueur d’encastrement:

75 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

montage mural:

Oui

ateha interrupteur automatique infra-rouge 3 fils

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.