Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - ateha Lampe pour signalisation complet - WJC603B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - ateha Lampe pour signalisation complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP00

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617180887

Réf. Sonepar

05083718088

Réf. Fournisseur

WJC603B

Marque

Hager

composition:

mécanisme complet avec cadre

douille:

sans

couleur de la source lumineuse:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

tension nominale:

230 V

nombre de modules (construction modulaire):

2

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

avec lumière clignotante:

Oui

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Oui

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

saillie

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

0.0016 W

ateha Lampe pour signalisation complet

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.