Hager - ateha Sortie de câble associable - WJA155B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression/marquage - sans
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250617180191
Réf. Sonepar
05083718019
Réf. Fournisseur
WJA155B
Marque
Hager
impression/marquage:
sans
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur:
77 mm
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


